Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m. Bohrspitze 4,8x20 93148-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrschraube m. Bohrspitze 4,8x20 93148-20
Bohrschraube m. Bohrspitze 4,8x20 93148-20
Artikel-Nr.:
     3517A-80566158
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     93148-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din 4,8x20
bohrschrauben ohne din

Bohrschraube m. Bohrspitze 4,8x20 93148-20

Bohrschrauben mit Bohrspitze 4,8x20 mm, Bohrleistung Stahl 0,5-3 mm, Bohrleistung Alu 0,7-4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,28*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,34*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.