Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R30-1200-EX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-80569109
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68042312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger MLC520R30-1200-EX2

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1
Kategorie: 4, EN ISO 13849
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Ansprechzeit: 12 ms
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig
Abmessung: 30,7 mm x 1.266 mm x 40,3 mm
Ex-Gerätekategorie: 3D, 3G
Ex-Zone: 2, 22
Funktionspaket: Standard
Weitere Informationen:
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
30,7 mm
Höhe des Sensors:
1266 mm
Länge des Sensors:
40,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.685,28*
€ 1.743,57*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.676,94*
€ 1.743,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.646,95*
€ 1.751,29*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.711,67*
€ 1.774,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.907,47*
€ 1.976,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.976,12*
€ 2.351,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.968,71*
€ 2.342,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,60*
€ 2.299,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,66*
€ 2.274,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.907,47*
€ 2.269,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
349945
ab € 10,99*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,12*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 30,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 38,06*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,82*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 29,14*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 21,28*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 195,85*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 16,86*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 19,78*
Zubehör
Leuze electronic
429178
ab € 48,85*
Zubehör
Leuze electronic
429289
ab € 143,26*
Zubehör
Leuze electronic
429393
ab € 13,19*
Zubehör
Leuze electronic
429394
ab € 20,71*
Zubehör
Leuze electronic
50109217
ab € 49,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.