Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 50x110mm L=1,5m vkws FWK3E5011009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80762816
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3E5011009016
EAN/GTIN:
     4012740019538
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal e30
tehalit brandschutzkanal
brandschutzkanal

Brandschutzkanal 50x110mm L=1,5m vkws FWK3E5011009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1,5m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
109 mm
Länge:
1500 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,34*
€ 257,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 259,90*
Frei Haus
ab € 219,62*
€ 262,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,31*
€ 265,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 227,66*
€ 270,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,85*
€ 259,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5732VERZ
ab € 6,65*
Zubehör
Hager
L6681GCHR
ab € 1,83*
Zubehör
Tehalit
L68289016
ab € 60,36*
Zubehör
Tehalit
R30369016
ab € 236,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.