Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 50x60mm, grau BSKH 090506


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Brandschutzkanal I90/E30 50x60mm, grau BSKH 090506
Brandschutzkanal I90/E30 50x60mm, grau BSKH 090506
Artikel-Nr.:
     3517A-80767046
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215174
EAN/GTIN:
     4012196461493
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Brandschutzkanal I90/E30 50x60mm, grau BSKH 090506

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
160 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 111,68*
€ 138,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,64*
€ 139,54*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,96*
€ 142,93*
Frei Haus
ab € 116,24*
€ 144,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,90*
€ 165,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 136,71*
€ 162,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,55*
€ 156,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,05*
€ 150,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,68*
€ 132,90
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 111,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 26,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215590
ab € 19,69*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215395
ab € 10,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3498100
ab € 22,716*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215632
ab € 131,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 5,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215571
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.