Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 abgehängt, 4-seitig 50x60, grau BSKH090506


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7413485
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215174
EAN/GTIN:
     4012196461493
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12. Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw. auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Brandschutzkanal mit Deckel und vormontierten Verbindungsbeschlägen, Verbindungsschrauben und Dichtungsstreifen. Farbe: grau, Länge: 1000 mm, Isoliermaterial: Glasfaser-Leichtbeton, Deckelbefestigung: lose, Anzahl der flammbeständigen Seiten: 4, Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: 30, Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: 90, Trennwände möglich: true, Ummantelung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
BSKH090506
Ident Code:
7215174
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e30, Kabelkanal (Metall-), Kabelbühne (Metall-)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,07*
€ 139,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,38*
€ 139,90*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,38*
€ 143,09*
Frei Haus
ab € 115,94*
€ 144,72*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,09*
€ 170,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,19*
€ 168,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,00*
€ 161,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,63*
€ 155,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 115,38*
€ 137,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 115,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215462
ab € 27,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215464
ab € 25,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215500
ab € 22,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215590
ab € 19,71*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215395
ab € 10,40*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7214734
ab € 3,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3498100
ab € 22,786*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215632
ab € 131,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062033
ab € 5,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215571
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.