Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 44Abg.Verz.Alu EBD44AL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 44Abg.Verz.Alu EBD44AL
Artikel-Nr.:
     3517A-80851393
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     568722
EAN/GTIN:
     0782856952602
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Potentialausgleichsschiene
erico sammelschiene

Erd.-/N-Leit.Sammelschiene dopp. 44Abg.Verz.Alu EBD44AL

Erdungs- und Nullleiterschiene für die Verbindung von mehreren Erdungsleitern. Erdungs- und Nullleiterdoppelverteilerschiene, verzinntes Aluminium EBD44AL.
Weitere Informationen:
Bauform:
Aufbau fix
Ausführung:
ohne Abdeckhaube
Isolator:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Höhe:
12,7 mm
Breite:
229,6 mm
Länge:
12,7 mm
Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:
44
Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:
21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: potentialausgleichsschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 93,73*
€ 119,13*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,52*
€ 119,24*
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 124,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,24*
€ 129,78*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,13*
€ 141,7647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,49*
€ 141,0031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,22*
€ 131,1618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,58*
€ 130,4002
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,73*
€ 111,5387
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.