Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP 125A,5p,6h,400V 14235


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PowerTOP 125A,5p,6h,400V 14235
Kupplung PowerTOP 125A,5p,6h,400V 14235
Artikel-Nr.:
     3517A-81150291
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14235
EAN/GTIN:
     4015394241096
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125a 6h

Kupplung PowerTOP 125A,5p,6h,400V 14235

125A5P 6H400V Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 HW/VN gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern X-CONTACT
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 592,66*
€ 669,81*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 589,50*
€ 670,25*
1
Frei Haus
ab € 594,09*
€ 676,44*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 605,56*
€ 683,32*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 667,68*
€ 715,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,25*
€ 797,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,12*
€ 784,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,43*
€ 753,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,55*
€ 734,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,50*
€ 701,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.