Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
FI-Tester
>
Artikel
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MXTRA IQ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-81468056
Hersteller:
GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
M535M
EAN/GTIN:
4012932134636
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Gerätetester
Isolationsmessgerät
Mess- und Prüfgerät PROFiTEST MXTRA IQ
Mess- und Prüfgerät zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und anlässlich einer Wiederholungsprüfung (DGUV Vorschrift 3). Der PROFITEST MXTRA IQ bietet alle Mess- und Prüffunktionen zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen - sowohl mit vordefinierter als auch optional mit programmierbaren Prüfsequenzen die entsprechend der Prüfstandard s nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) notwendig sind.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
ja
Niederohmmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
ja
Erdungsmessung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Regel-, Steuer-, Meßgeräte
>
Mess- und Prüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Schutzmaßnahmenprüfgerät
,
Schutzmaßnahmentester
,
VDE-Messgerät
,
VDE-Prüfgerät
,
gossen metrawatt gerätetester
,
vde messgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 269
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.446,01*
€ 2.578,08*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.583,38*
€ 2.731,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.717,89*
€ 2.849,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2.736,93*
€ 2.869,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,96*
€ 3.391,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.813,94*
€ 3.348,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.741,90*
€ 3.262,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.717,89*
€ 3.234,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flachmessabgreifer CAT IV 10,PRO-PE Clip PRO-PECLIP
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,57*
Zubehör
Gossen Metrawatt EV-Ladegeräte-Prüfadapter
GOSSEN METRAWATT
Z525G
ab € 446,76*
Zubehör
Gossen Metrawatt EV-Ladegeräte-Prüfadapter
GOSSEN METRAWATT
Z525F
ab € 408,01*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3196000R0001 Sonde 1081 Sonde 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 244,78*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3228000R0001 Adapterstecker 1 St.
GOSSEN METRAWATT
GTZ3228000R0001
ab € 92,07*
Zubehör
Gossen Metrawatt WZ12C Stromzangenadapter Messbereich A/AC (Bereich): 1 mA - 150 A
GOSSEN METRAWATT
Z219C
ab € 212,81*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502F Barcode-Leser
GOSSEN METRAWATT
Z502F
ab € 656,86*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502S PRO-AB Messadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z502S
ab € 199,15*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z502T Klammer-Adapter
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 182,73*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503A PRO-W für Serie PROFITEST
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 101,60*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503C Spulenkabel
GOSSEN METRAWATT
Z503C
ab € 248,80*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z503F Prüfspitzen-Set Buchse 4 mm CAT III 600 V Schwarz, Rot 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,03*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z592Z E-Set Profi
GOSSEN METRAWATT
Z592Z
ab € 798,85*
Zubehör
Sicherheitsklemmen rot u. blau m. Haken Z503W
GOSSEN METRAWATT
Z503W
ab € 75,33*
Zubehör
Z502Z | Magnetische Messspitzen mit Berührschutz Set mit Magnethalter
GOSSEN METRAWATT
Z502Z
ab € 205,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen