Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais-Sockel IP20 RE48ASOC11AR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Relais-Sockel IP20 RE48ASOC11AR
Relais-Sockel IP20 RE48ASOC11AR
Artikel-Nr.:
     3517B-75248883
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RE48ASOC11AR
EAN/GTIN:
     3389110740851
Suchbegriffe:
Relaissockel
Zelio Time Zeitrelais
relaissockel

Relais-Sockel IP20 RE48ASOC11AR

Zelio Time. Mit diesem Zubehör für die Zeitrelais RE48A erfolgt der Leitungsanschluss über Schraubklemmen an der Sockel und die Steckverbindung zu 11poligen Rundstecker. Beispiele möglicher Relais RE48ACV12MW oder RE48AML12MW.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Direktmontage
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
11
Breite:
46 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,22*
€ 8,87*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,27*
€ 8,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,63*
€ 9,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,77*
€ 9,77*
€ 3,90*
ab € 7,12*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.