Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter B13A,1pol,T=70,10kA 5SY4113-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     3517B-75253716
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY41136
EAN/GTIN:
     4001869181202
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

LS-Schalter B13A,1pol,T=70,10kA 5SY4113-6

Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 13A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 4,64*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,30*
€ 4,67*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 4,83*
3 Tage
114
€ 6,40*
ab € 3,45*
€ 4,86*
€ 4,00*
ab € 3,53*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,78*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,42*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,98*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,57*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 422,83*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 124,05*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,19*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,64*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,21*
Zubehör
Siemens
5ST3800
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,09*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 8,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.