Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenträger f. CU20x5(10,15) SH0635/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-75261556
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     058247
EAN/GTIN:
     4015080582472
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Sammelschienenträger

Schienenträger f. CU20x5(10,15) SH0635/3

Sammelschienenträger, für den Einsatz in den Gehäuseseitenwänden oder innerhalb von Gehäusen, Geräteaufbau auf Sammelschiene möglich, Sammelschienenträgerabstände max. 375mm, Schienenmittenabstand 50mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250, 400, 630A, verwendbar für L1, L2, L3, PE, N: 20x5, L1, L2, L3: 20x10, PE, N, PEN: 20x5, L1, L2, L3, PE, N: 20x15,
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Schienenabstand:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 10,46*
€ 14,92*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,63*
€ 15,26*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 16,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,19*
€ 17,40*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,87*
€ 18,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
002212
ab € 69,46*
Zubehör
Eaton
002238
ab € 133,73*
Zubehör
Eaton
017527
ab € 66,92*
Zubehör
Eaton
022273
ab € 71,62*
Zubehör
Eaton
027019
ab € 77,84*
Zubehör
Eaton
264023
ab € 174,53*
Zubehör
Eaton
264024
ab € 220,18*
Zubehör
Eaton
15154
ab € 63,27*
Zubehör
Eaton
98469
ab € 171,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.