Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingehäuse mit Adapter CI-K2-145-AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-75277891
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207632
EAN/GTIN:
     4015082076320
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Kleingehäuse mit Adapter CI-K2-145-AD

Isolierstoffgehäuse, Mit Adapterplatte für Kleinschütze mit Motorschutzrelais, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Steuerleitungseinführung, Leuchtmelder L- in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Leitungseinführung: Leitungsdurchsteckmembran, Abmessungen Breite: 100 mm, Höhe: 160 mm, Tiefe: 145 mm, Einbautiefe bei Montageplatte: 124 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60529, DIN EN 62208
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
100 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
181 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,86*
€ 25,06*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,53*
€ 25,77*
€ 4,00*
ab € 20,73*
€ 27,75*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,16*
€ 27,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,95*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.