| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-75453516 Herst.-Nr.: 312475.0045.1 EAN/GTIN: 4051859521549 |
| |
|
| | |
| LED-Deckeneinbauleuchte 940, aluminium 312475.0045.1 Lineare Decken- und Wandeinbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Leuchte mit 3 LED-Lichteinheiten. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (UGR < 10). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,25* | € 445,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,24* | € 449,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|