Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhren-Löthülse 16qmm 553R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-75807612
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     553R
EAN/GTIN:
     4012078063715
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder

Röhren-Löthülse 16qmm 553R

Für eine Verbindung muss gelötet werden. Mit Lötloch und Fixierschrauben zur einfachen Verarbeitung. Verzinnt, Werkstoff CuZn 40 Pb 2. Schrauben: DIN 551 Stahl. 16 mm²
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
16 mm²
Werkstoff des Leiters:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Mit Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 10 kV
Anzahl der Schrauben:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,17013*
€ 4,41013*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,16*
€ 4,68*
2 Tage
24
1
€ 6,40*
ab € 3,17509*
€ 4,70509*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,42*
€ 5,05*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,8125*
€ 5,2225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.