Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz 573H533-9 PO-X BK 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75864104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-60100
EAN/GTIN:
     5022660467882
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Flachprofilformteil schwarz 573H533-9 PO-X BK 5

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 3-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
34,2 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
11,4 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135,6 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
20,5 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
11,4 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 203,7775*
€ 219,1775*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 192,46*
€ 223,05*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 225,31*
20
Frei Haus
ab € 219,09*
€ 235,67*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 198,72*
€ 237,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,31*
€ 268,1189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,50*
€ 264,775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,44*
€ 255,1836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 206,96*
€ 246,2824
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,22*
€ 228,7418
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 38,444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,40*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.