Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-Kanal-Barrieren 28,00 V 0,0 mA 158486


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75872394
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158486
EAN/GTIN:
     4046827025365

Ein-Kanal-Barrieren 28,00 V 0,0 mA 158486

Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, Typ: 9001/03-280-000-101, Max. Spannung Uo: 28 V, Max. Strom Io: 0 mA, Max. Leistung Po: 0 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potential: positiv mit Diode, Einsatzbereich (Zonen): 2, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex ec [ia Ga], Staubexplosionsschutz: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Nennspannung: 24,00 V DC, Maximaler Ausgangsstrom Imax: <
100 mA, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
passiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schaltspannung:
0 V
Schaltstrom:
0 A
Schaltleistung:
0 VA
Schaltfrequenz:
0 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 131,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,27*
€ 131,98*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,22*
€ 134,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,83*
€ 136,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.