Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachprofilformteil schwarz 492H412-9-PO-X-BK(5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75898596
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-50000
EAN/GTIN:
     5022660464737
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch

Flachprofilformteil schwarz 492H412-9-PO-X-BK(5)

Einfaches Erstellen von Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Militär und allgemeine Performance-Nutzung
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
19,8 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6,6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
78,2 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13,2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6,6 mm
Betriebstemperatur:
-55..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 122,2625*
€ 134,9225*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 147,37*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 132,00*
€ 151,17*
20
€ 5,95*
ab € 139,2425*
€ 153,0825*
20 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 135,26*
€ 156,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,37*
€ 175,3703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,11*
€ 173,8709
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,00*
€ 168,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,39*
€ 165,8741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,87*
€ 150,9753
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,374* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,13*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,11*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 194,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.