Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe 1616-1-B8W-POX-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Spannungsfeste Endkappe mit thermoplastischem Innenkleber PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-75926188
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-16053
EAN/GTIN:
     5022660646843
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe

Endkappe 1616-1-B8W-POX-BK

Schnelle und einfache Verarbeitung. Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich. Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar. Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
45 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
135 mm
Nennquerschnitt:
1800..5025 mm²
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-55..80 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,12*
€ 14,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,46*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 14,94*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,05*
€ 15,53*
€ 5,95*
ab € 11,69*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 140,56*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 221,40*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 189,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.