Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Trika 8/51 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckdübel Trika 8/51 KT
Allzweckdübel Trika 8/51 KT
Artikel-Nr.:
     3517B-75931307
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     011100111
EAN/GTIN:
     4049563003895
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Trika 8/51 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5..6 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
51 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0698*
€ 0,093*
3 Tage
2380
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0699*
€ 0,0931*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0724*
€ 0,0965*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0727*
€ 0,0969*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0792*
€ 0,1055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,093*
€ 0,11067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.