Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung 1250/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung 1250/48
Artikel-Nr.:
     3517B-75937564
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1250/48
EAN/GTIN:
     4011126022094
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Kabelverschraubung

Kabelverschraubung 1250/48

CONUS-Kabelverschraubung nach ehemaliger DIN 46320, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, halogenfrei. Nenngröße : Pg 48 für Kabel-Ø : 34 - 42 mm Anschlussgewindelänge : 15 mm Schlüsselweite 1 : 60 mm Schlüsselweite 2 : 65 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987/..
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Gewindesteigung:
1,588 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
65 mm
Sechskant Eckmaß:
69,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34..42 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg 48, dichtring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 12,642*
€ 16,232*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 12,6774*
€ 16,2474*
1
€ 5,95*
ab € 16,9327*
€ 22,3127*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 20,486*
€ 26,806*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,232*
€ 19,31608
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,622*
€ 18,59018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,832*
€ 17,65008
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,642*
€ 15,04398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,4361*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9644*
Ähnlich
HKL
ab € 0,73*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7464*
Ähnlich
HKL
ab € 1,1132*
Ähnlich
HKL
ab € 1,07*
Ähnlich
HKL
ab € 2,1264*
Ähnlich
HKL
ab € 1,285*
Ähnlich
HKL
ab € 1,62*
Ähnlich
HKL
ab € 3,1764*
Ähnlich
HKL
ab € 3,21*
Ähnlich
HKL
ab € 5,011*
Ähnlich
HKL
ab € 6,67*
Ähnlich
HKL
ab € 11,1936*
Ähnlich
HKL
ab € 0,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.