Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene NS32WHUNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517B-75943359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204106
EAN/GTIN:
     4017918106423
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene NS32WHUNPERF2000MM

Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, G-Profil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,82807*
€ 14,79807*
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,812*
€ 14,982*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,3088*
€ 15,3888*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,328*
€ 15,858*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,1894*
€ 16,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,982*
€ 17,82858
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,752*
€ 17,55488
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,962*
€ 16,61478
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,452*
€ 16,00788
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,812*
€ 14,05628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.