Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tragschiene NS32WHUNPERF2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012C-75943359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1204106
EAN/GTIN:
     4017918106423
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
tragschiene

Tragschiene NS32WHUNPERF2000MM

Tragschiene ungelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, weiß-passiviert, G-Profil, Farbe: silberfarben, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m)
Weitere Informationen:
Ausführung:
G-Schiene
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,82807*
€ 14,79807*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,812*
€ 14,982*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,3088*
€ 15,3888*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,328*
€ 15,858*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,1894*
€ 16,3994*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,858*
€ 18,87102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,628*
€ 18,59732
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,088*
€ 17,95472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,698*
€ 17,49062
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,328*
€ 14,67032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.