Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRINT O-Ringe ORD-E 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064700 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M25 O-Ring-M25 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
10064700 WISKA O-Dichtring für Verschraubung M25 O-Ring-M25 Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Artikel-Nr.:
     3517B-75943943
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064700
EAN/GTIN:
     4007685030786
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring

SPRINT O-Ringe ORD-E 25

Zur zusätzlichen Abdichtung der Verbindung Gehäuse/Kabelverschraubung. Geeignet für alle metrischen Gewindegrössen aus Metall oder Kunststoff.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Shorehärte:
70
Innendurchmesser:
18 mm
Schnurdicke:
2 mm
Farbe:
schwarz
LABS-frei:
ja
Silikonfrei:
ja
Oberflächenschutz:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1121*
€ 0,1631*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,11*
€ 0,1786*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1247*
€ 0,1807*
100
€ 3,90*
ab € 0,127*
€ 0,184*
100
€ 4,00*
ab € 0,1334*
€ 0,2844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.