Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern VHS3737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammern VHS3737
Halteklammern VHS3737
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-75957364
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     VHS3737
EAN/GTIN:
     4011126370737
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
drahthalteklammer

Halteklammern VHS3737

Drahthaltesteg, mit Abbrechperforation im Schenkel für variable Einsatzmöglichkeiten, halogenfrei. Verwendung für : Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 VKD... ab 37,5 mm Höhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 71 mm x 21 mm Länge L : 20 mm Abbrechhöhen : 13 mm, 28 mm und 48 mm Werkstoff : Polystyrol-schlagfest (PS)
Weitere Informationen:
Für Kanalbreite:
37,5 mm
An Kanalbreite anpassbar:
ja
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3354*
€ 0,4654*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5448*
€ 0,7148*
100
Frei Haus
ab € 0,561*
€ 0,741*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,7255*
€ 0,9655*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,5876*
€ 1,0476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7148*
€ 0,85061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6548*
€ 0,77921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.