| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-75957364 Herst.-Nr.: VHS3737 EAN/GTIN: 4011126370737 |
| |
|
| | |
| Halteklammern VHS3737 Drahthaltesteg, mit Abbrechperforation im Schenkel für variable Einsatzmöglichkeiten, halogenfrei. Verwendung für : Verdrahtungskanäle nach DIN EN 50085-2-3 VKD... ab 37,5 mm Höhe Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B : 71 mm x 21 mm Länge L : 20 mm Abbrechhöhen : 13 mm, 28 mm und 48 mm Werkstoff : Polystyrol-schlagfest (PS) Weitere Informationen: | | Für Kanalbreite: | 37,5 mm | An Kanalbreite anpassbar: | ja | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3354* | € 0,4554* | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,5348* | € 0,7148* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,551* | € 0,741* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,7355* | € 0,9555* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,5776* | € 1,0676* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|