Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW . MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW . MP
Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW . MP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-75968740
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1733651748
EAN/GTIN:
     4008190398583
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkierer CLI M2-4GE/SW . MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
16..500 mm
Kabeldurchmesser:
10..317 mm
Länge:
4 mm
Breite:
11,3 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0357*
€ 0,0534*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03879*
€ 0,05779*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0438*
€ 0,0648*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0453*
€ 0,0671*
13 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0484*
€ 0,0718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0453*
€ 0,05391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0189400000
ab € 22,06*
Zubehör
Weidmüller
0524400000
ab € 0,0979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.