| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76160933 Herst.-Nr.: 14122677 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckmessumf IS-3 Eex 0.0,16bar 4.20mA 2L 14122677 IS-3 Standard 0 ... 0,16 bar 4...20 mA, 2-Leiter@ 10...30 V DC G 1/2 B nach EN 837 Dichtung: ohneMessstoffberührte Bauteile: CrNi-StahlEinstellbarkeit: Nullpunkt/Spanne einstellbarWinkelsteckverbinder gem. DIN EN 175301-803 A PG9 Kabelmaterial: ohneKabellänge: ohne UB=1, 0V=2 zulässige Messstofftemperatur: -20...+80°CZulassung: ATEX/IECExII 1/2G Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga/Gb, I M1 Ex ia I MaWeitere Zulassungen: ohneSpecial Features: ohne Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 541,43* | € 614,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 608,47* | € 668,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 612,28* | € 674,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|