Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerklemme 1x6qmm/6x1,5qmm, sw 2206-8035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, sc
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, sc
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, sc
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, sc
Artikel-Nr.:
     3517B-76165272
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-8035
EAN/GTIN:
     4066966185836
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen

Verteilerklemme 1x6qmm/6x1,5qmm, sw 2206-8035

Verteilerklemme
mit Drücker
1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm²
mit integrierter Abschlussplatte
für Anwendungen Ex e II geeignet
seitliche und mittige Beschriftung
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
6,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,00*
ab € 3,1425*
€ 4,3425*
12
Frei Haus
ab € 3,2375*
€ 4,4775*
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 3,4204*
€ 4,7204*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 3,3903*
€ 4,7508*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,153*
€ 4,783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,3425*
€ 5,16758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1125*
€ 4,89388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8525*
€ 4,58448
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1425*
€ 3,73958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 52,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2201-1401
ab € 0,5991*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.