Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 6 x 172 mm SPKL Hex-Plus HF 6,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschlüssel 6 x 172 mm SPKL Hex-Plus HF 6,0
Winkelschlüssel 6 x 172 mm SPKL Hex-Plus HF 6,0
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     3517B-76166325
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022696001
EAN/GTIN:
     4013288224446

Winkelschlüssel 6 x 172 mm SPKL Hex-Plus HF 6,0

Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Gesamtlänge:
172 mm
Mit Kugelkopf:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,21*
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,46*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,76*
€ 9,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.