Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschlüssel 3950 SPKL Multicolour 6-kant SW 6mm Länge 172mm VA HF Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8002899463
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022696001
EAN/GTIN:
     4013288224446
Suchbegriffe:
6-Kt.
Sechskantstiftschlüssel
Sechskantwinkelschraubendreher
Stiftschlüssel
Hochwertiger Winkelschlüssel aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben am langen Schenkel. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich · so dass dadurch ″um die Ecke″ geschraubt werden kann. ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6,0 mm
Schenkellänge:
172 / kurz: 31 mm
Farbe:
rot
Material:
Edelstahl
Eigenschaft:
Innensechskant / Hex-Plus / Haltefunktion / Kugelkopf
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 8,21*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,90*
€ 9,46*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,49*
1
€ 5,00*
ab € 6,76*
€ 9,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.