| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76239774 Herst.-Nr.: 715975 EAN/GTIN: 8014212518101 |
| |
|
| | |
| Akkuschneider hydraulisch max.95mm im Set AS95 geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 95mm, 3 Jahre Qualitätsversprechen des Herstellers (20.000 Zyklen), Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Klappbarer, offener 360° drehbarer Schneidkopf, Schneiden in gehärtetem Stahl, sehr verschleißfest, Gehäuse in glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, Doppel-Kolbentechnik ermöglicht einen schnellen Vorschub und Zykluszeit, Ergonomisch, gut ausbalancierter 2-Komponenten-Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten mit Einhandbedienung, 2-Stufen-Geschwindigkeit vorteilhaft beim Positionieren des Gerätes am Schneidmaterial, Öffnen des Gerätes in jeder Position mittels links-rechts-wirkendem Druckknopf, LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches, Ladezeit: 50 Min. Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | akku-hydraulisch | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 95 mm | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | nein | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 603 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.043,30* | € 3.127,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3.050,41* | € 3.128,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.067,22* | € 3.158,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.195,76* | € 3.273,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.318,40* | € 3.403,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|