Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76289518 Herst.-Nr.: 06014A0000 EAN/GTIN: 3165140741750 |
| |
|
| | |
| Akku-Lampe GLI 12V-330 (C) 06014A0000 Akku-Leuchte GLI 12V-330, Die GLI 12V-330 Professional ist die vielseitige Bosch Arbeitslampe mit 330 Lumen aus dem 12V-Sortiment. Sie verfügt über 10 extrem helle LEDs mit zwei Helligkeitsstufen für perfekte Ausleuchtung. Sie bietet außerdem einen leistungsstarken Magneten, einen Karabiner, einen Haken und einen bis 200° einstellbaren Winkel für schnelles Aufstellen in jeder Umgebung. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 330 lm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, akku handlampe bosch, akku taschenlampe, handlampe akku |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,81* | € 61,82* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,82* | € 61,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,93* | € 63,13* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,10* | € 63,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 62,42* | € 72,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|