Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Drucksensor Relativdruck -1 ... 25 bar PS51025V012UPN8H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor Relativdruck -1 ... 25 bar PS51025V012UPN8H1141
Artikel-Nr.:
     3517B-76368203
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100004761
EAN/GTIN:
     4047101504651
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor Relativdruck -1 ... 25 bar PS51025V012UPN8H1141

Drucksensor, Relativdruck: -1 ... 25 bar, Betriebsspannung 18 33 VDC, 4-stelliges, zweifarbiges 12-Segment Display um 180° drehbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Metallmesszelle, 18 33 VDC, Schließer/Öffner, PNP/NPN-Ausgang, IO-Link, Prozessanschluss G1/4 Innengewinde, Steckergerät, M12x1
Weitere Informationen:
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
25 bar
Endeinstellung:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
140 bar
Berstdruck:
280 bar
Mediumtemperatur:
-30..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
18..33 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,80*
€ 380,23*
Frei Haus
ab € 319,25*
€ 384,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,23*
€ 452,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,00*
€ 409,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.