Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose 16A,2p,12h,50V 1603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose 16A,2p,12h,50V 1603
Anbaudose 16A,2p,12h,50V 1603
Artikel-Nr.:
     3517B-76575666
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1603
EAN/GTIN:
     4015394012436
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose 16A,2p,12h,50V 1603

16A2P12H50V Anbaudose IP 44 FL. 75 X 75 mm BL. 60 X 60 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
40..50 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 50,74*
€ 59,35*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 46,44*
€ 61,05*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,59*
€ 61,17*
1
Frei Haus
ab € 47,82*
€ 62,83*
1
€ 5,95*
ab € 48,17*
€ 63,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41340
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.