Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindermuffe 341


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe
Verbindungsmuffe
Artikel-Nr.:
     3517B-76815306
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     341
EAN/GTIN:
     4011126083439
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Messing-Muffe
Messing-Fittings

Verbindermuffe 341

Verbindungsmuffe. für Gewinderöhrchen : 182/... 305M/... Abmessungen (ca. Maße) L : 15 mm Gewinde : M 10x1 Außen-Ø : 12 mm Werkstoff : Messing, blank
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Messing
Werkstoff:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,9843*
€ 1,2543*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 1,155*
€ 1,445*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,2173*
€ 1,5273*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,97*
€ 1,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,027*
€ 1,647*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.