| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-76977163 Herst.-Nr.: 9109011011 EAN/GTIN: 4044538074054 |
|
|
| | |
| Unterputz Modul BT 9109011011 Zur Installation in Unterputzdosen Abmessungen (LxBxH): 46x46x18 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 46 mm | Höhe: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 31,05* | € 31,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,07* | € 36,03* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 26,03* | € 36,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,99* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|