Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 830 GY6.35 LM85376


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 830 GY6.35 LM85376
LED-Lampe 830 GY6.35 LM85376
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-77065191
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85376
EAN/GTIN:
     4020856853762
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED GY6,35

LED-Lampe 830 GY6.35 LM85376

LED Leuchtmittel mit extrem kleiner Bauform generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch geringe Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
280 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
280 lm
Lampenlichtausbeute:
112 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,99*
€ 4,00*
ab € 4,02*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,66*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,56*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,05*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,62*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.