Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85376 LED EEK E (A - G) GY6.35 2.5W = 28W Warmweiß (Ø x H) 16mm x 41mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D029642
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85376
EAN/GTIN:
     4020856853762
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED GY6,35

Features:
Leistung= 2.5 W
Lichtstrom Gesamt= 300 lm
Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß
Lieferumfang:
LED GY6.35 AC/DC12V + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2.5 W
Höhe:
41 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Sockel:
GY6.35
Gewicht:
10 g
Durchmesser:
16 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
80 %
Entspr. Leistung:
28 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Lampenform:
GY6.35
Zertifizierungscode EEK:
365897
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Betriebsspannung:
12 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
300 lm
Schaltungen:
40000
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Ausführung:
matt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 5,95*
€ 5,00*
ab € 3,98*
€ 6,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,65*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,06*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,61*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.