Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLB40 2.5W827FCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLB40 2.5W827FCL
LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLB40 2.5W827FCL
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-77068288
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075747821
EAN/GTIN:
     4058075747821
Suchbegriffe:
Halogenlampe Kerzenform
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe

LED-Kerzenlampe E14 827 LEDCLB40 2.5W827FCL

LED-LAMPEN, klassische Minikerzeform, ENERGIEEFIZIENTKLASSE B. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 50.000 h . Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen: 500.000. Sehr hohe Effizienz von bis zu 188 lm/W. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"
Filament"
-Technologie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
20 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
470 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 6,89*
€ 6,89*
9 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,93*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 6,48*
€ 8,95*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,40*
€ 9,32*
1
€ 3,90*
ab € 7,25*
€ 10,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.