| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77173579 Herst.-Nr.: 3547-48-102 EAN/GTIN: 8019282510567 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 3547-48-102 stylische, unaufdringliche LED-Pendelleuchte mit markantem geblasenen Glas Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 4 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Streifen, LED-Band, LED-Lichtband, LED-Lichtschnur, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 245,70* | € 245,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,40* | € 262,00* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 212,85* | € 262,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|