Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77175388 Herst.-Nr.: 165359 EAN/GTIN: 4024163136266 |
| |
|
| | |
| Pendelleuchte schwarz 165359 Der PARA 380 Reflektorleuchte ist mit ihren speziellen Lichtattributen für den technisch, industriellen Bereich wie gemacht. Vor äußeren Einflüssen ist sie dank Schutzklasse IP 20 geschützt. Die Pendelleuchte hat eine hohe Leistungsaufnahme von 160 Watt, was sie ideal zur Hallenbeleuchtung macht. Dazu überzeugt die aus Aluminium gefertigte Leuchte mit ihrer hochwertigen Qualität. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, hallenleuchten led, hallenleuchte, hallenstrahler e27 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 68,53* | € 87,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,16* | € 94,86* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 99,00* | € 99,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,96* | € 101,70* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,36* | € 110,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|