Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED E27
>
Artikel
SLV A60 E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-99048378
Hersteller:
SLV
Herst.-Nr.:
1005302
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Das weiße 13,2W SLV SMD LED Leuchtmittel mit E27 Sockel und A60 Form ist dimmbar, hat einen einen CRI-Wert von 90, 1300 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden. Diese Version hat einen Abstrahlwinkel von 220° und ist warmweiss mit 2.700 Kelvin.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
70 g
Leistungen
Lampenleistung
13.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Ellipsoidale Glühbirne
Lichtleistung
1300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
13.2 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
220 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
98 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Verpackungsdaten
Paketgewicht
85 g
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
13 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.06 A
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Birnenform
,
LED Birnenlampe
,
LED E27
,
LED Lampe E27
,
LED Leuchtmittel E27
,
LED Leuchtmittel Sockel E27
,
Leds mit Schraubsockel
,
Birnenlampe
,
Leuchtmittel Birnenform
,
Leuchtmittel Classic A
,
led birne 2700kelvin
,
birnenlampe
,
leuchtmittel birnenform 2700k
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV 1Phasen-Einbauschiene
SLV
143221
ab € 30,51*
Ähnlich
SLV A60 E27
SLV
1005304
ab € 3,62*
Ähnlich
SLV A60 E27
SLV
1005303
ab € 3,97*
Ähnlich
SLV A60 E27
SLV
1005301
ab € 3,07*
Ähnlich
SLV Einspeiser
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV Haltebügel
SLV
143230
ab € 1,59*
Ähnlich
SLV Stabilisator Längsverbinder
SLV
143151
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen