Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K alu/trans-ws 274670105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K alu/trans-ws 274670105
LED-Wandleuchte 3000K alu/trans-ws 274670105
Artikel-Nr.:
     3517B-77177971
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     274670105
EAN/GTIN:
     4017807293968
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K alu/trans-ws 274670105

Wandleuchte PLATON, inkl. 1x SMD 4,5 W Leuchtdiode, inkl. Ein- und Ausschalter, Corpus: Aluminium, Farbe: Aluminium gebürstet, Glas: Acryl Weiß,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,39*
€ 36,81*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 28,98*
€ 39,81*
1
€ 5,95*
ab € 28,95*
€ 39,93*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 40,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 31,27*
€ 42,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
2522011-06
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.