| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77256388 Herst.-Nr.: 1818039 EAN/GTIN: 8711426958418 |
| |
|
| | |
| Knebel gelb/rot für P3 K2SDR/C Drehknebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 6 x 6, verwendbar für: DMM125, DMV160N, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: mit Zylinderschlosss, rot/gelb, Schaltwinkel: 90 ° Weitere Informationen: | | Mit Wiederanlaufsperre: | nein | Mit Schlüsselschloss: | ja | Hängeschlossverriegelung: | nein | Farbe: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | nein | Mit Achse: | nein | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Schutzart (NEMA): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,35* | € 176,38* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 148,3771* | € 176,9613* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 152,00* | € 177,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 156,03* | € 183,43* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 158,79* | € 185,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|