Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 500A,3pol.,Gr.4 3KD4434-0QE40-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-77257800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD44340QE400
EAN/GTIN:
     4001869473000
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Seitenwand Schaltschrank

Lasttrennschalter 500A,3pol.,Gr.4 3KD4434-0QE40-0

Lasttrennschalter 500A, Baugr. 4, 3-polig Seitenwandantrieb rechts Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,89*
€ 362,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,80*
€ 374,90*
Frei Haus
ab € 343,44*
€ 395,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 424,58*
€ 484,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,52*
€ 486,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,90*
€ 446,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,19*
€ 444,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,35*
€ 430,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,20*
€ 417,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,80*
€ 385,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF94120AA00
ab € 12,84*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,54*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,19*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,55*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,19*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,74*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,75*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 8,65*
Zubehör
Siemens
3KD94086
ab € 18,64*
Zubehör
Siemens
3KD94047
ab € 25,23*
Zubehör
Siemens
3KD94046
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
3KD94067
ab € 71,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.