Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenkopf 927-965, weiß ARTELEASUP #42189691


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenkopf 927-965, weiß ARTELEASUP #42189691
Artikel-Nr.:
     3517B-77561929
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42189691
EAN/GTIN:
     9010757067417
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Leuchtenkopf 927-965, weiß ARTELEASUP #42189691

ARTELEA Leuchtenkopf für Stehleuchte, Leuchtenkopf für Doppeltischbeleuchtung 12.000 lm (H1W) und/ oder für Viertischbeleuchtung 24.000 lm (H1W+H2W), Leuchten Lichtstrom: 12360 lm, Leuchten Leistung: 112,2 W, Weiss, Gewicht: 4,96 kg, für eine Leuchtenzusammenstellung myARTELEA verwenden
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.660,04*
€ 1.853,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.654,48*
€ 1.854,64*
Frei Haus
ab € 1.670,95*
€ 1.871,54*
€ 5,95*
ab € 1.786,89*
€ 1.986,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.853,67*
€ 2.205,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.838,23*
€ 2.187,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,60*
€ 2.093,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,21*
€ 2.036,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.660,04*
€ 1.975,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.