Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte 3000K 13673173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-77566295
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13673173
EAN/GTIN:
     4251433939450
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte 3000K 13673173

LED-Anbau-Ringleuchte, DALI dimmbar , strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 75 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.368,56*
€ 1.532,24*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.360,81*
€ 1.533,25*
Frei Haus
ab € 1.374,53*
€ 1.547,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,24*
€ 1.823,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.530,76*
€ 1.821,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,80*
€ 1.758,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.432,24*
€ 1.704,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,56*
€ 1.628,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662183
ab € 1.001,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664173
ab € 1.430,83*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 407,71*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13662184
ab € 1.001,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.437,57*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664174
ab € 1.432,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665184
ab € 408,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.363,39*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643174
ab € 1.365,36*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643183
ab € 1.358,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.