Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77651588 Herst.-Nr.: 55503222 EAN/GTIN: 4044773259803 |
| |
|
| | |
| SILVYN-LCG-M-16X1,5/2 55503222 Schlauchverschraubung SILVYN® LCG-M 16X1.5/2 Schlauchverschraubung M 16 Passend für Schutzschlauchgröße: 16 Halogenfrei UV-beständig IP 65 Anwendungsgebiete: Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand Für den Außenbereich geeignet Zur sicheren Anbringung eines Schutzschlauches an der Außenwand eines Gehäuses/einer Anwendung oder an einer Halterung Zur Verwendung mit SILVYN® Schutzschlauch LCC-2 und LCCH-2 Nutzen: Speziell für anspruchsvolle Umgebungen mit hohen Anforderungen an mechanische und chemische Stabilität Ermöglicht Schutzart IP 65 aufgrund der sicheren Abdichtung zum Gehäuse Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M16 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,472 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,64* | € 9,32* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 7,853* | € 10,103* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,171* | € 10,521* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,05* | € 11,65* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 12,96961* | € 16,36961* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|