Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-77651669 Herst.-Nr.: 55503541 EAN/GTIN: 4044777312153 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HIPROJACKET AMG-PG-21-MS 55503541 Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 21 NPB Schlauchverschraubung PG 21 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig IP 67 Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage Hohe Auszugkraft Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Gewindeanschlussgröße: | PG21 | Gewindelänge: | 15 mm | Einteilig: | ja | Werkstoff der Verschraubung: | Metall | Material Dichtung: | sonstige | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 91,96* | € 116,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,74* | € 120,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 142,4095* | € 175,8895* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,42* | € 177,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,392* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|