Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-77651669 Herst.-Nr.: 55503541 EAN/GTIN: 4044777312153 |
| |
|
| | |
| SILVYN-HIPROJACKET AMG-PG-21-MS 55503541 Schlauchverschraubung SILVYN® HIPROJACKET AMG PG 21 NPB Schlauchverschraubung PG 21 Messing vernickelt Halogenfrei UV-beständig IP 67 Anwendungsgebiete: SILVYN® HIPROJACKET In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: 45° und 90° Winkel ermöglicht optimale Montage Hohe Auszugkraft Für hohe mechanische Belastung Weitere Informationen: | | Gewindeanschlussgröße: | PG21 | Gewindelänge: | 15 mm | Einteilig: | ja | Werkstoff der Verschraubung: | Metall | Material Dichtung: | sonstige | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 18,374* | € 23,164* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 19,128* | € 24,128* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 19,67* | € 24,83* | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 27,29836* | € 33,75836* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 120,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|